コンプレッサー・空圧機器・ホース :「LSI」の検索結果
関連キーワード
仕様空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPT 1/4 in Maleメーカーシリーズ = 316Lインレットポート = 1/4インチオスインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 8 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 15 bar
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPT 1/4 in Maleメーカーシリーズ = PLインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン10 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = PULインレットポート = プッシュイン 10 mmインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン10 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = PULインレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
ISO 1403:1995. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer (outer and inner). Air and Water Hose 3304. Extremely flexible grey universal hose, suitable for hot and cold water, compressed air and certain chemicals (resistant to acetates and ketones). The outer rubber coating ensures excellent resistance to ozone. Air and water hose Ester reinforced Excellent ozone resistance Grey outer, black inner Anti-static
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19.1mm外径 = 30.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 25 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。