絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(658)
  • CKD(36)
  • ニッタ(22)
  • Festo(17)
  • 弘進ゴム(14)
  • カクイチ(12)
  • TRUSCO(9)
  • エスコ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • コガネイ(6)
  • 十川産業(6)
  • 日之出化成(6)
  • NORGREN(6)
  • 八興(5)
  • 三洋化成(4)
  • クラレプラスチックス(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • プラス・テク(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロンRS PRO
4,698税込5,168
1リール(30m)
7日以内出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロンRS PRO
5,998税込6,598
1リール(30m)
7日以内出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = ナチュラル材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロンRS PRO
4,698税込5,168
1リール(30m)
7日以内出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 黄材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロンRS PRO
5,798税込6,378
1リール(30m)
翌々日出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 青材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロンRS PRO
5,798税込6,378
1リール(30m)
7日以内出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロンRS PRO
5,998税込6,598
1リール(30m)
翌々日出荷
品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 4mm内径ホース = 2.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 26バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m RS PROホース RS PRO 10mRS PRO
8,698税込9,568
1リール(10m)
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m RS PROホース RS PRO 10mRS PRO
27,980税込30,778
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径19mm、外径26mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、補強ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVCRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = 黄材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 26 バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVCRS PRO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
RS Pro エアRS Pro エアホースは、溶接スパッタや火花にチューブが接触する可能性がある溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒を運ぶよう特別に製造されています。ホースの内径は 6.5 mm 、外径は 10 mm です。最大動作圧力は 7.5 バールです。特長と利点.溶接スパッタや火花を防止 . 1 mm の難燃性 PVC で覆われたポリウレタン製の空圧チューブ .インナーチューブは、可塑剤を含まず、 100 % エステルベースのポリウレタン製です .外部チューブは難燃性で自消性があるため、高価な金属編組パイプが不要 . 非常に優れた耐久性 .ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、菌類、型、希釈酸(鉱物及び有機)に対する耐性用途. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 .空圧ライン、化学薬品移送チューブ、定量ポンプ認定.外側チューブの定格: UL94V0 自消性要件に適合
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = 白材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 26 バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVCRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro エアホースは、溶接スパッタや火花にチューブが接触する可能性がある溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒を運ぶよう特別に製造されています。ホースの内径は 8 mm 、外径は 12 mm です。最大動作圧力は 7.5 バールです。特長と利点.溶接スパッタや火花を防止 . 1 mm の難燃性 PVC で覆われたポリウレタン製の空圧チューブ .インナーチューブは、可塑剤を含まず、 100 % エステルベースのポリウレタン製です .外部チューブは難燃性で自消性があるため、高価な金属編組パイプが不要 . 非常に優れた耐久性 .ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、菌類、型、希釈酸(鉱物及び有機)に対する耐性用途. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 .空圧ライン、化学薬品移送チューブ、定量ポンプ認定.外側チューブの定格: UL94V0 自消性要件に適合
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = 青材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 26 バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バールRS PRO
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃動作温度 Min = -20℃流量係数(Kv値) = 26m3/hRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

m26 ボルト特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース