15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HX4004 オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

HX0600 オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635 連続使用時間(分)60
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

CHST-02 ミニタンク AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径G1/8(Sねじ) 質量(g)1800 タンク容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190 空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
1台
132,980 税込146,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)グラインダーキット
グランインダ―と砥石のセットです。
仕様グラインダーキット トラスコ品番556-5801
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

FX7601 エアーコンプレッサ26L AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)エアーコンプレッサ26L
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。
アズワン品番3-6109-01
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

FX6601 オイルフリーコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×570 連続使用時間(分)30
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります