コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーガン BR-90」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4574
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。