コンプレッサー・空圧機器・ホース :「精密部品」の検索結果
関連キーワード
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。
付属品Oリング:2個
トラスコ品番100-9376
適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種
材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン
接続口径G1/8
全長(mm)46
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~45
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番556-7955
全長(mm)116
質量(g)184
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。