さらに商品を絞り込む
  • ベンカン機工
  • SMC(1)
  • RS PRO(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「黒管継手」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TSGP鋼管製チーズ300A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ300Aベンカン機工
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5128材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)318.5呼び径(B)12寸法C(mm)254寸法M(mm)254呼び径(A)300肉厚t(mm)6.9外径(mm)318.5外径OD(Φmm)318.5
TSGP鋼管製チーズ350A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ350Aベンカン機工
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5132材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)14×14寸法C(mm)279.4寸法M(mm)279.4呼び径(A)350×350肉厚t(mm)7.9外径OD(Φmm)355.6
TSGP鋼管製チーズ250A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ250Aベンカン機工
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5125材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)10×10寸法C(mm)215.9寸法M(mm)215.9呼び径(A)250×250肉厚t(mm)6.6外径OD(Φmm)267.4
TSGP鋼管製チーズ125A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ125Aベンカン機工
47,980税込52,778
1箱(4個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5121材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)139.8
TSGP鋼管製チーズ150A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ150Aベンカン機工
35,980税込39,578
1箱(2個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5122材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
TSGP鋼管製チーズ200A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ200Aベンカン機工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5123材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)8×8寸法C(mm)177.8寸法M(mm)177.8呼び径(A)200×200肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら