コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Festo ファインフィルタ MS9-LFM-G-BUV 1 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7000L/min●コード番号:202-3447 アズワン品番65-8026-97
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353 アズワン品番65-8032-50
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3362 アズワン品番65-8035-61
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3374 アズワン品番65-8028-01
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3378 アズワン品番65-8027-47
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Festo フィルタ MS6-LF-1/4-ERM は、40 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●コード番号:202-3337 アズワン品番65-8038-23
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428 アズワン品番65-8027-43
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/4-BRM 1 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3375 アズワン品番65-8028-95
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3372 アズワン品番65-8027-06
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402 アズワン品番65-8038-22
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CUM 5 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水排出口サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3513 アズワン品番65-8032-48
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3365 アズワン品番65-8028-36
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルは、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右へと流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3334 アズワン品番65-8031-65
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AFUV-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3371 アズワン品番65-8038-18
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3369 アズワン品番65-8031-32
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Festo フィルタ MS6-LF-1/4-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2000L/min●コード番号:202-3427 アズワン品番65-8002-71
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRM は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3322 アズワン品番65-8032-57
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CUV は 5 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3323 アズワン品番65-8027-09
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV-Z 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(右から左)。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3517 アズワン品番65-8028-39
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Festo ファインフィルタ MS4-LFM-1/4-BUV 1 μ m フィルタ、金属製ボウルガード、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向は左から右に設定します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3496 アズワン品番65-8020-50
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-ARM-DA 0.01 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付いています。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3319 アズワン品番65-8030-87
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARM 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインシリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3499 アズワン品番65-8036-05
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3357 アズワン品番65-8028-66
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3397 アズワン品番65-8029-67
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/8-U 金属製ボウルと風向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3497 アズワン品番65-8037-73
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3401 アズワン品番65-8035-82
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3444 アズワン品番65-8029-35
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398 アズワン品番65-8024-21
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-ERM 40 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3368 アズワン品番65-8033-97
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Festo フィルタ MS6-LF-1/2-EUM 40 μ m フィルタと金属製ボウル。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:4100L/min●コード番号:202-3448 アズワン品番65-8034-73
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-3/8-ARM 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3383 アズワン品番65-8025-19
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

。Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3451 アズワン品番65-8030-79
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3363 アズワン品番65-8038-21
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-DA 1 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3351 アズワン品番65-8031-30
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、流向は左から右になります。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3359 アズワン品番65-8025-84
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-EUM 40 μ m フィルタは、金属製ボウルと手動凝縮水排出口を備えており、流量の方向は左から右になります。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3494 アズワン品番65-8032-47
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo フィルタ MS9-LF-G-CUV は 5 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:202-3328 アズワン品番65-8037-72
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/4-U はサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3332 アズワン品番65-8035-43
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Festo PUNシリーズポリウレタンチューブ、FESTO PUNシリーズポリウレタンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途に最大限柔軟に対応します。 PUNシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、特長と利点:柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -35 → +60 ℃ 作動圧力: -0.95 → +10バール、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
1セット
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります