コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア駆動バルブ」の検索結果
Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064
アズワン品番65-8027-21
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。