17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空フィルタに使用。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製
仕様●Festo DB シリーズフィルタカートリッジは、真空フィルタに使用します。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。プラグイン取り付け RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:202-3625 アズワン品番65-8031-39
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Festo のフィルタカートリッジ MS シリーズサービスユニットは、サイズ 12 および 5 μ m のグレードろ過を備えています。製品重量: 295 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8989 アズワン品番65-8014-28
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353 アズワン品番65-8032-50
1個
14,980 税込16,478
欠品中

FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3727 アズワン品番65-8025-52
1個
68,980 税込75,878
欠品中

FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3632 アズワン品番65-8026-04
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、5 μ m のろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3574 アズワン品番65-8024-53
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6290 アズワン品番65-8005-67
1袋(5個)
50,980 税込56,078
欠品中

Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6189 アズワン品番65-7990-64
1袋(5個)
34,980 税込38,478
欠品中

Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3660 アズワン品番65-8027-48
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6141 アズワン品番65-8006-97
1袋(5個)
43,980 税込48,378
欠品中

。Festo 真空ジェネレータカートリッジは VN 真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 6 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6270 アズワン品番65-8008-28
1袋(5個)
43,980 税込48,378
欠品中

Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6262 アズワン品番65-8008-25
1袋(5個)
50,980 税込56,078
欠品中

Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 4.4 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6121 アズワン品番65-7993-63
1袋(5個)
39,980 税込43,978
欠品中

Festo 真空ジェネレータカートリッジは VN 真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6132 アズワン品番65-7983-16
1袋(5個)
39,980 税込43,978
欠品中

。Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.9 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6224 アズワン品番65-7987-19
1袋(5個)
34,980 税込38,478
欠品中

Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404 アズワン品番65-8025-73
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS9-LFX シリーズは MS シリーズ向けで、実質的にオイルフリーの圧縮空気を備えています。サイズ 9 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材質には銅と PTFE は含まれていません 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3379 アズワン品番65-8028-04
1個
67,980 税込74,778
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります