コンプレッサー・空圧機器・ホース :「サイレンサ 消音器」の検索結果
Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067
アズワン品番65-8034-09
1個
¥2,866
税込¥3,153
欠品中
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 16 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2912
アズワン品番65-8021-39
1袋(20個)
¥23,026
税込¥25,329
欠品中
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121
アズワン品番65-8022-09
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 2.3 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3122
アズワン品番65-8022-85
1袋(20個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066
アズワン品番65-8022-49
1個
¥2,871
税込¥3,158
欠品中
Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910
アズワン品番65-8032-99
1袋(10個)
¥18,875
税込¥20,763
欠品中
Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 100、ストロークサイズは 250 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 14,915 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M3オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2911
アズワン品番65-8032-38
1袋(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ロックナット取り付け式です。ストロークサイズは 2.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:チューブ●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3088
アズワン品番65-8030-72
1個
¥3,662
税込¥4,028
欠品中
。Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 40 mm、ストロークサイズは 100 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 2690 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2913
アズワン品番65-8021-43
1袋(10個)
¥52,179
税込¥57,397
欠品中
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 25 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート 40 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/2オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2915
アズワン品番65-8022-54
1袋(10個)
¥28,560
税込¥31,416
欠品中
Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、音圧レベルは 60 dB ( A )です。この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●コード番号:202-3068
材質PE
アズワン品番65-8022-08
1個
¥19,529
税込¥21,482
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3042
アズワン品番65-8028-86
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045
アズワン品番65-8033-86
1袋(50個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 8 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2908
アズワン品番65-8022-83
1袋(20個)
¥17,788
税込¥19,567
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M18 で、ロックナット取り付け入りです。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.12 J です高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3100
アズワン品番65-8030-75
1個
¥19,765
税込¥21,742
欠品中
。Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 12 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 12 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2909
アズワン品番65-8023-11
1袋(10個)
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
。Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 12 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2914
アズワン品番65-8035-25
1袋(20個)
¥15,120
税込¥16,632
欠品中
Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE
接続口径【ネジインレット】G1/4オス
タイプサイレンサ
シリーズU
接続方式【インレット】ネジ
コード121-5865
最大圧力(bar)【最高流入】10
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-10~70
接続口G
ノイズリダクション80dB(A)
アズワン品番63-6799-90
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
Festo サイレンサエクステンションは騒音レベルをさらに低減するために使用します。サイレンサエレメントは 4 個まで互いに TOP に取り付けられます。また、取り付け時の排気と構造のサイレンサが開いており、動作圧力は 0 → 8 bar です。組み立てられています周囲温度: 0 → 60 ℃ PU フォームサイレンサインサート材質
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3072
アズワン品番65-8025-86
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo サイレンサエクステンションは騒音レベルをさらに低減するために使用します。サイレンサエレメントは 4 個まで互いに TOP に取り付けられます。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は 0 → 8 bar です。このアセンブリは、任意の位置で、を使用して組み立てられ
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3071
アズワン品番65-8029-98
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073
アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
¥40,518
税込¥44,570
欠品中
。Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 6000 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3064
アズワン品番65-8017-34
1袋(10個)
¥6,621
税込¥7,283
欠品中
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10300 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3060
アズワン品番65-8033-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。音圧レベルは 58 dB ( A )です。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3069
アズワン品番65-8022-84
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998
アズワン品番65-8034-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950
アズワン品番65-8033-70
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062
アズワン品番65-8023-55
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2407
アズワン品番65-8034-33
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2411
アズワン品番65-8028-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力は 4.2 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0110
アズワン品番65-8013-28
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2417
アズワン品番65-8030-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2414
アズワン品番65-8038-11
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2439
アズワン品番65-8023-39
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962
アズワン品番65-8023-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2418
アズワン品番65-8023-40
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルのサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力は 4.5 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0111
アズワン品番65-7993-79
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo 直線型真空ジェネレータには、ノズルサイズが 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm 幅: 10 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:28L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2444
アズワン品番65-8023-72
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2415
アズワン品番65-8030-36
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2437
アズワン品番65-8035-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2410
アズワン品番65-8036-46
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。