コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネクタイ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数1 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAG 1/4 オス コネクタBプッシュイン8mm モデル186161 コネクタCプッシュイン8mm コネクタD-
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数3 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数4 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 コネクタC- コネクタD-
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式ねじ込み 最大圧力(bar)50 動作温度(℃)-20~+150 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポート数1 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 角度(°)- 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数4 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)ほか
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)- 動作温度(℃)- コネクタD-
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)- 動作温度(℃)- コネクタAプッシュイン4mm コネクタBプッシュイン4mm モデル7267 コネクタCプッシュイン4mm コネクタD-
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6226 アズワン品番65-7989-07
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6276 アズワン品番65-8006-36
1個
13,980 税込15,378
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります