87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festoねじ
Festo プラグねじ DAMD-PS-M6-12-R1 には、あらゆる組み立て位置があります。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。製品重量: 6.5 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在) 材質:高合金鋼、非腐食性
仕様●メーカーシリーズ:AMD - PS-M6-12-R1●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:203-0767 アズワン品番65-8017-61
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM6でストロークがストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1778 アズワン品番65-8021-34
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8787 アズワン品番65-7999-68
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8821 アズワン品番65-8019-34
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8812 アズワン品番65-8001-59
1個
20,980 税込23,078
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8783 アズワン品番65-8018-48
1個
18,980 税込20,878
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M6 は最大動作圧力 1.5 → 10 bar のピストンロッドのねじです。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8845 アズワン品番65-7983-40
1個
20,980 税込23,078
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm、M6 は最大 1.5 → 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8920 アズワン品番65-7992-98
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M6 は最大 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8889 アズワン品番65-8012-71
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2902 アズワン品番65-8021-40
1個
5,840 税込6,424
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786 材質PBT樹脂 アズワン品番65-8033-01
1個
5,840 税込6,424
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3719 アズワン品番65-8027-83
1個
4,012 税込4,413
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3666 アズワン品番65-8031-73
1個
5,435 税込5,979
欠品中

FestoADNシリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きのM3空圧接続があります。ストーブの直径は5mmで、内径は6mmで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9916 アズワン品番65-8014-46
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9928 アズワン品番65-7918-73
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサを使用して
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9932 アズワン品番65-7919-34
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE 接続口径【ネジインレット】G1/4オス タイプサイレンサ シリーズU 接続方式【インレット】ネジ コード121-5865 最大圧力(bar)【最高流入】10 材質(ボディ)アルミニウム 動作温度(℃)-10~70 接続口G ノイズリダクション80dB(A) アズワン品番63-6799-90
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9909 アズワン品番65-7919-35
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 6mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9913 アズワン品番65-8012-64
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9926 アズワン品番65-7994-54
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9911 アズワン品番65-7917-30
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用 製品重量: 15 g
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9912 アズワン品番65-8013-01
1個
9,998 税込10,998
欠品中

FestoADNシリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きのM3空圧接続があります。ストーブの直径は5mmで、内径は6mmで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→60℃展伸アルミニウム合金材使用製品重量:10.9g
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9914 アズワン品番65-7994-74
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサなしで任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9929 アズワン品番65-7919-41
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサなしで任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9931 アズワン品番65-7994-77
1個
8,898 税込9,788
欠品中

。Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサなしの任意の位置にも組み立てられています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9927 アズワン品番65-7998-83
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサなしの任意の位置にも組み立てられています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9925 アズワン品番65-8003-10
1個
8,998 税込9,898
欠品中

。Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用 製品重量: 15 g
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9910 アズワン品番65-7919-67
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9930 アズワン品番65-8005-32
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 6mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9915 アズワン品番65-7990-27
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-150-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 150 mm です ピストン径: 6
仕様●ストローク:150mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1152 アズワン品番65-8023-56
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203 アズワン品番65-8023-98
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G12 の公称サイズは 10 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は -0,95-20 bar です。標準公称流量: 2000 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3259 アズワン品番65-8033-71
1個
13,144 税込14,458
欠品中

Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038 アズワン品番65-8032-74
1個
49,980 税込54,978
欠品中

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は4バールです。回線接続:NPT2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7117 アズワン品番65-7985-28
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。プッシュイン式 T 継手 NPQM-T-G38-Q12-P10 は、温度範囲が最高 70 ℃、圧力範囲が最高 16 bar の空圧用途に適した、魅力的な価格の金属製プッシュイン式継手です。標準サイズ 公称サイズ: 11 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0 95 ~ 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:スチール●コード番号:203-8569 アズワン品番65-7917-17
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3338 接続口径G1/2 ねじの種類G ろ過度(μm)1 アズワン品番65-8032-56
1個
50,980 税込56,078
欠品中

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG MS シリーズは 6 つのサイズを備えています。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-u
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3218 アズワン品番65-8020-47
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 この Festo ソフトスタートバルブソフトスタートは、突然の始動や圧力の解放による損傷を防ぐことで、圧縮空気システムを保護します。ソレノイドアクチュエータによって内部バルブの位
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3210 アズワン品番65-8029-66
1個
199,800 税込219,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251 アズワン品番65-8027-68
1個
219,800 税込241,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります