コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フェノール」の検索結果
関連キーワード
Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V7-125-A は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3013、3 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT- V7-125-A●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0950
アズワン品番65-8001-44
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo モジュールコネクタには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。接続プレートのアルミニウムダイキャストと、スチールタイプのねじがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 920 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1884
アズワン品番65-8037-88
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Festo カバーキャップには MS シリーズが採用されていて、ハウジングの素材に PA 強化が使用されています。サイズは 4 です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1853
アズワン品番65-8020-33
1個
¥879
税込¥967
欠品中
Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、爆発防止設計でサイズは 6 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 54 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1873
アズワン品番65-8026-74
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
。Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1864
アズワン品番65-8030-34
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1930
アズワン品番65-8020-55
1個
¥349
税込¥384
欠品中
Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。サイズは 4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 36 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1869
アズワン品番65-8035-20
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、サイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 112 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1847
アズワン品番65-8027-90
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 8 mm で、公称サイズは 5 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材に
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF です●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:202-2679
アズワン品番65-8027-33
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 42 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1903
アズワン品番65-8031-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Festo NECA シリーズマルチピンプラグソケットには、9 ピン D-sub とねじ Terminal など、2 つの接続動作電圧範囲は 21.6 VDC ~ 26.4 VDC です。MS6-SV ソフトスタート / クイック排気バルブに対応しています。スルーホール取り付け 製品重量: 60 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:202-3690
アズワン品番65-8034-39
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V1-100-A は標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2094,8 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT - V1 - 100 A●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0949
アズワン品番65-7979-96
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 製品重量: 78.1 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:203-8950
アズワン品番65-8013-63
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898
アズワン品番65-8018-08
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
角度(°)-
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリオキシメチレン
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)7
動作温度(℃)-25~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
材質(本体)ポリオキシメチレン
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)7
動作温度(℃)-25~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
材質(本体)ポリオキシメチレン
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)7
動作温度(℃)-25~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ポート数2
角度(°)-
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブねじ込み
コネクタC-
コネクタD-
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブねじ込み
動作温度(℃)-10~+60
コネクタC-
コネクタD-
材質(本体)ポリオキシメチレン
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)-
動作温度(℃)-
コネクタD-
材質(本体)ポリオキシメチレン
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)-
動作温度(℃)-
コネクタAプッシュイン4mm
コネクタBプッシュイン4mm
モデル7267
コネクタCプッシュイン4mm
コネクタD-
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ポート数1
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
ポート数4
角度(°)-
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)真鍮
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
コネクタC-
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
ポート数2
角度(°)-
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAG 1/4 オス
コネクタBプッシュイン8mm
モデル186161
コネクタCプッシュイン8mm
コネクタD-
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
ポート数1
角度(°)ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ポート数1
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
ポート数1
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。