Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB36-AGD の主なコンポーネントは、遮断バルブ、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9324
アズワン品番65-7980-29
1個
¥899,800
税込¥989,780
欠品中
Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB13-AGD の主なコンポーネントは、遮断弁、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9423
アズワン品番65-7981-18
1個
¥839,800
税込¥923,780
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408
アズワン品番65-8036-24
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2457
アズワン品番65-8034-05
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435
アズワン品番65-8036-64
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2432
アズワン品番65-8036-92
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458
アズワン品番65-8038-12
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2436
アズワン品番65-8025-79
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2406
アズワン品番65-8023-28
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2442
アズワン品番65-8023-29
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 10 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2424
アズワン品番65-8023-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6-V-K (ケーブル付き)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3267
アズワン品番65-8029-25
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2420
アズワン品番65-8023-73
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 16 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2443
アズワン品番65-8034-34
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2409
アズワン品番65-8027-31
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 幅: 14 mm 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2459
アズワン品番65-8026-12
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃
仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971
アズワン品番65-8018-92
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6-V-M8 は M8 プラグタイプです。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3268
アズワン品番65-8031-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 ( M8 プラグタイプ)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3310
アズワン品番65-8030-05
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合していま
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3287
アズワン品番65-8026-96
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-D10-C3-Q6E-P-K (ケーブル付き)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3256
アズワン品番65-8020-44
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-D10-O3-Q6E-P-K にはケーブルが付属します。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3281
アズワン品番65-8020-45
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3244
アズワン品番65-8026-94
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251
アズワン品番65-8027-68
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは80mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085154●コード番号:202-1979
アズワン品番65-8020-11
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは80mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078877●コード番号:202-2017
アズワン品番65-8013-10
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは125mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078879●コード番号:202-2006
アズワン品番65-8031-47
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099
アズワン品番65-8029-68
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078876●コード番号:202-1978
アズワン品番65-8020-10
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078835●コード番号:202-1998
アズワン品番65-8021-63
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは150mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078880●コード番号:202-2007
アズワン品番65-8033-46
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは20mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078829●コード番号:202-2020
アズワン品番65-7980-86
1個
¥90,980
税込¥100,078
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085109●コード番号:202-1981
アズワン品番65-8034-62
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085151●コード番号:202-1974
アズワン品番65-8002-76
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078872●コード番号:202-2033
アズワン品番65-8020-39
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085108●コード番号:202-1971
アズワン品番65-8020-61
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは200mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●クッションタイプ:クッショニングリング●モデル番号(P):8085158●寸法:345x104x60mm●重さ:5.1kg●動作温度Max:+60℃●長さ:345mm●サイズタイプ:標準●コード番号:202-2141
アズワン品番65-8028-98
1個
¥339,800
税込¥373,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは200mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078881●コード番号:202-1949
アズワン品番65-8033-66
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078828●コード番号:202-2019
アズワン品番65-7980-22
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078836●コード番号:202-2035
アズワン品番65-8027-52
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。