コンプレッサー・空圧機器・ホース :「接続スリーブ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977
アズワン品番65-8024-26
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
Festo プッシュイン式スリーブ CQH-18-QS-16 は、CQ と QS の継手への接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
仕様●メーカーシリーズ:CQH-22-QS-16●出口ポートの数:1●インレットポートの数:1●材質:POM樹脂●コード番号:203-8468
アズワン品番65-7995-06
1個
¥2,253
税込¥2,478
欠品中
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを使用してインラインと高真空を実現します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 5.8 bar です。この空圧接続 QS-4 は、スルーホール取り付けタイプです。周囲温度:
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0137
アズワン品番65-8001-97
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。