コンプレッサー・空圧機器・ホース :「温度 制御 キット」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo の垂直圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。 Terminal の供給圧力はブロックされます。バルブの取外しは、後で行います周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8895 アズワン品番65-8015-45
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Festo のフロー制御プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。このプレートにより、バルブ上の排気ポート 3 と 5 が制限されます。幅は 26 mm で、事前に操作しておくことができます周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8893 アズワン品番65-7990-47
1個
78,980 税込86,878
欠品中

。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8882 アズワン品番65-8018-94
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8881 アズワン品番65-8004-09
1個
9,098 税込10,008
欠品中

Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946 アズワン品番65-7994-63
1個
899 税込989
欠品中

Festo のロータリグリッパーモジュールの回転角度は無限です。グリッパーフィンガーの数は 2 本で、グリッパージョーストロークサイズは 5 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 40 ℃ 保護クラスIP20
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-9024 アズワン品番65-7919-02
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8945 アズワン品番65-7994-62
1個
5,498 税込6,048
欠品中

。FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 5.8 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用して、チューブの外径が 12 mm 及び 10 mm の設計構造にプッシュ / プル方式を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:VTM を使用します●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8961 アズワン品番65-7988-26
1個
999 税込1,099
欠品中

Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891 アズワン品番65-8016-25
1個
499 税込549
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります