コンプレッサー・空圧機器・ホース :「移動式シンク」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo サクションカップ、10 mm カップ径、4.7 N 保持力 - ESS シリーズ - ESS-10-BS 面倒な部品や繊細な部品を安全かつ確実に持ち上げたり、保持したり、移動したりする方法が必要ですかFesto のこのサクションカップを確認してください。これは真空システムの重要な部分で、最小限の圧力で取り付けることができます。このカップは、ベローズ形が丸いため、アライメントの問題を吸収し、平らでない表面を処理することができます。つまり、損傷を与えずにドーム型製品、丸型製品、又は可鍛製品にも適合
仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:シリコン●保持力:4.7N●接続タイプ:M4●ネジ接続サイズ:M4●材質:真鍮●コード番号:203-8319 アズワン品番65-7997-51
1個
3,698 税込4,068
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります