3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar で、赤 / 緑の範囲で調整できます。表示範囲は 0 10 bar です。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2966 アズワン品番65-8033-14
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番65-8032-75
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933 アズワン品番65-8021-80
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります