Festo のトラニオンフランジ ZNCF-40 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 40 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0934
アズワン品番65-8018-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 8 mm で、公称サイズは 5 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材に
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF です●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:202-2679
アズワン品番65-8027-33
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Festo のトラニオンフランジ ZNCF-100 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 100 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2254 g
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0922
アズワン品番65-8013-03
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo のトラニオンフランジ ZNCF-63 には、耐腐食性のキャストスチール素材が使用されています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 63 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 687 g
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0947
アズワン品番65-7992-94
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo のトラニオンフランジ ZNCF-125 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 125 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 34484 g
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0945
アズワン品番65-7992-53
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8832
アズワン品番65-8018-07
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845
アズワン品番65-7985-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
。Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8840
アズワン品番65-8000-88
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
Festo の銘ラベルホルダは VSVA ソレノイドバルブに使用され、ラベルホルダにポリプロピレン素材を使用します。0 - 腐食応力なし
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8825
アズワン品番65-8016-26
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8841
アズワン品番65-8000-90
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V ac 動作電圧を備えています。タイプ C 接続を使用しました周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9010
アズワン品番65-7998-67
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 4.6 VA で、48 V ac の動作電圧を有するデューティサイクルの 100 % を実現しています。タイプ C conne を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9011
アズワン品番65-7998-66
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8831
アズワン品番65-8015-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8838
アズワン品番65-7985-70
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468
アズワン品番65-7997-49
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536
アズワン品番65-7995-37
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469
アズワン品番65-7891-25
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428
アズワン品番65-8000-26
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575
アズワン品番65-7986-32
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507
アズワン品番65-7988-37
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。