6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo NECA シリーズマルチピンプラグソケットには、9 ピン D-sub とねじ Terminal など、2 つの接続動作電圧範囲は 21.6 VDC ~ 26.4 VDC です。MS6-SV ソフトスタート / クイック排気バルブに対応しています。スルーホール取り付け 製品重量: 60 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:202-3690 アズワン品番65-8034-39
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:900 g
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1363 アズワン品番65-7979-68
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:1230G
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1465 アズワン品番65-8014-75
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:1565g
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1424 アズワン品番65-8015-32
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 製品重量: 78.1 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:203-8950 アズワン品番65-8013-63
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898 アズワン品番65-8018-08
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング