絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(1,266)
  • コガネイ(51)
  • 日東工器(40)
  • 正峰工業(8)
  • FITOK(6)
  • TRUSCO(1)
  • フジマック(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
3,098税込3,408
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴム Festo真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴムFesto
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満
仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8332アズワン品番65-7989-53
真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴム Festo真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴムFesto
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満
仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:12.9N●コード番号:203-8331アズワン品番65-7989-52
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5Festo
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systemsIts well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speedsBoth the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service lifeElastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end positionBecause its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movementThis also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistantCan this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース