コンプレッサー・空圧機器・ホース :「h3a h3c h3」の検索結果
関連キーワード
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466
アズワン品番65-7999-57
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548
アズワン品番65-7988-89
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590
アズワン品番65-7992-39
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475
アズワン品番65-7994-33
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585
アズワン品番65-8009-15
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572
アズワン品番65-7986-67
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607
アズワン品番65-7997-81
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9863
アズワン品番65-7994-76
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435
アズワン品番65-8036-64
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865
アズワン品番65-7956-11
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9857
アズワン品番65-8003-99
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2457
アズワン品番65-8034-05
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9858
アズワン品番65-7993-80
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9864
アズワン品番65-7995-17
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力は 4.2 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0110
アズワン品番65-8013-28
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルのサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力は 4.5 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0111
アズワン品番65-7993-79
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は8バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7162
アズワン品番65-7996-74
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け type=line installation Line connect
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7008
アズワン品番65-7978-50
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569
アズワン品番65-8005-82
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472
アズワン品番65-8009-22
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484
アズワン品番65-7999-59
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。