サイレンサーFesto7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M18 で、ロックナット取り付け入りです。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.12 J です高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3100アズワン品番65-8030-75
サイレンサーFesto7日以内出荷
Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、音圧レベルは 60 dB ( A )です。この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●コード番号:202-3068材質PEアズワン品番65-8022-08
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398