コンプレッサー・空圧機器・ホース :「vh」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890
アズワン品番65-8022-16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2762
アズワン品番65-8028-89
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:95mm標準公称流量:3200l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5973
アズワン品番65-8006-89
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:37 mm 標準 公称流量:170 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:M5●ネジ規格:Metric●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5922
アズワン品番65-8010-95
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:51 mm 標準公称流量:600 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-way, pressurised●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5950
アズワン品番65-8008-27
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:66 mm 標準 公称流量:1150 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6050
アズワン品番65-8005-63
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:66mm標準公称流量:1150l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6049
アズワン品番65-7982-25
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Festoスイベルフランジアクセサリは、ISO21287エアシリンダ向けで、多様サイズは12で、プラスチックベアリングが使用されています。周囲温度:-40→90℃製品重量:20g
仕様●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2602
アズワン品番65-8037-09
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5943
アズワン品番65-8009-91
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Festo プッシュインコネクタはトゥベ 1 サイズ 12 mm で、公称サイズは 6.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2660
アズワン品番65-8026-16
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:56 mm 標準 公称流量:1500 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-way, pressurised●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6034
アズワン品番65-8000-22
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:42 mm 標準公称流量:800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5972
アズワン品番65-7996-22
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:51 mm 標準 公称流量:600 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6011
アズワン品番65-7983-13
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:95 mm 標準 公称流量:3200 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6113
アズワン品番65-8009-92
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:56 mm 標準 公称流量:1500 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6111
アズワン品番65-7986-04
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:56 mm 標準公称流量:1500 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5974
アズワン品番65-8014-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:66mm標準公称流量:1150l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3closed●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6052
アズワン品番65-7919-45
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:66 mm 標準公称流量:1150 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5944
アズワン品番65-8007-21
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5976
アズワン品番65-7998-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:95mm標準公称流量:3200l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5949
アズワン品番65-7987-10
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6010
アズワン品番65-8011-28
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:80 mm 標準 公称流量:3800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6024
アズワン品番65-7999-93
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:80 mm 標準公称流量:3800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5921
アズワン品番65-8007-19
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:30 mm 標準 公称流量:260 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:M5●ネジ規格:Metric●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6064
アズワン品番65-7984-49
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
。FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:80mm標準公称流量:3800l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6112
アズワン品番65-7995-33
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-Way Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6114
アズワン品番65-7983-89
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:56 mm 標準公称流量:1500 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5975
アズワン品番65-7993-88
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 16 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2603
アズワン品番65-8037-95
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:80mm標準公称流量:3800l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6065
アズワン品番65-7987-12
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2635
アズワン品番65-8028-56
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Festo の旋回フランジは、ADVU シリンダ、AEVU シリンダ用で、クレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN と適合します。このサイズは 40 で、プラスチックベアリング付きねじには亜鉛めっきスチール材を使用します。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 199 g
仕様●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2620
アズワン品番65-8023-66
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-1-AUV-HF-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。流量が高く、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、流量は左から右に表示されます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7800L/min●コード番号:202-3454
アズワン品番65-8031-66
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865
アズワン品番65-7956-11
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9863
アズワン品番65-7994-76
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9857
アズワン品番65-8003-99
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。