コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空排気装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)真空ポンプ
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様【オイル封入量】約830mL 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)340(12CFM) 本体寸法(mm)414×512×307 本体質量(kg)約14.5 モーターDCモーター モーター出力(W)400 ポンプ2ステージ 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン) ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります