コンプレッサー・空圧機器・ホース :「供給器」の検索結果
関連キーワード
4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026
アズワン品番65-8040-28
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。