コンプレッサー・空圧機器・ホース :「セメン」の検索結果
関連キーワード
Georg Fischer ねじ込みニップル R ABS、タイプ A、0.014 重量、49 長さ。BSP テーパーオスねじが付いています。機械的応力が低く抑えられて設置し、大きな周期的温度変化が発生しないようにします。低熱伝導率 溶剤セメントジョイントを使用した単一取り付け 低温下でも非常に高い耐衝撃性
仕様●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:49mm●コード番号:196-9726
アズワン品番65-7940-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。