コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果
Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713
アズワン品番65-7940-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709
アズワン品番65-7941-15
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型
仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728
アズワン品番65-7940-16
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724
アズワン品番65-7940-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710
アズワン品番65-7947-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723
アズワン品番65-7941-20
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722
アズワン品番65-7941-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。