コンプレッサー・空圧機器・ホース :「インチねじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【ねじ部】黄銅
形状エルボユニオン
接続ねじ10-32UNF
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状アダプタ
シール(ねじ部)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体水/空気
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
形状デルタユニオン
使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
管接続口径R1/4
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用
チューブ取付方向はフリーで3独立
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体水/空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ねじ規格インチサイズ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。