5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ式オートドレン ADM SMC CADデータあり
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)





『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります