コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーフロー」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A2 SMC CADデータあり
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)


・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASQ~) SMC CADデータあり
・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適用流体:空気, N2、Ar、CO2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ 使用流体空気、窒素、Ar、CO2 単位仕様:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.33MB) 取扱説明書(7.15MB)
1個
53,980 税込59,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります