394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PS1200-R06L-Q エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
20日以内出荷

圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


PS1000-R07L-Q エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷



圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC CADデータあり
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体エアおよび不活性ガス 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし 単位SI単位固定 出力仕様NPN2出力 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6mm(ストレート) 圧力範囲(kPa)-100~100
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります