コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エキゾーストクリーナ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC CADデータあり
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上 使用流体圧縮空気 一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm)0.3(補修効率95%) 回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1本
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMC510-F06BD AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510) SMC CADデータあり
ねじの種類(F) G ボディサイズ3/4基準 型式AMC510 追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC CADデータあり
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


AMC - エキゾーストクリーナ(AMC520) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC CADデータあり
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

AMC SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AMC - エキゾーストクリーナ(AMC220) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




AMC320-F02D AMC - エキゾーストクリーナ(AMC320) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-2~) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-3~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


U側エンドプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VVQ4000-3 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


VVQ4000-2 SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります