コンプレッサー・空圧機器・ホース :「オムロン 制御機器」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(A) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数7
SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレート付(連数印字付)
DINレール(-) 標準
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
用途適用バルブ:SQ1000,2000,SZ3000
プロトコル(CS1)オムロン(株)製CompoBus/S(16点出力)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数3
SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数2
SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応
ポート取出位置【P・E】(U)U側
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
配線方式(S)配列指定
配線方式(S)配列指定
SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
ポート取出位置【P・E】(U)U側
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。