コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ガイド付きシリンダ」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
オートスイッチ種類有り 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動式 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5 軸受種類ボールブッシュ形 ポートねじの種類Rc
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC CADデータあり
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-25-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途エアハイドロタイプ チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動 軸受種類すべり軸受 取付支持形式前面取付フランジ形 オートスイッチ種類有り オートスイッチ個数2 使用流体タービン油 保証耐圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.18(水平・無負荷の場合) 使用ピストン速度(mm/s)15~300
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ 軸受種類すべり軸受 取付支持形式基本形 ポートねじの種類Rc 材質(パッキン)NBR オートスイッチ種類有り 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります