用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC100(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)AC200
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート管接続口径1/8(A・B)
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧 AC V220
配線・配管方式直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥7,898
税込¥8,688
14日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥7,498
税込¥8,248
14日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケット付
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
¥8,898
税込¥9,788
16日以内出荷
ポート数3
使用流体空気
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR
形状ハーフユニオン
ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
適合チューブ外径Φ1/4
管接続口径ねじ接続:10-32UNF
シール方式シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき
使用流体空気、水
使用圧力範囲‐100kPa~1MPa
適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"
保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)
機種六角穴付ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ワンタッチ管継手
商品タイプ真円形
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
19日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
MSQsiries用交換部品
用途ガスケット(1)
ウエアリング(4)
ピストンパッキン(4)
シールワッシャ(2)
付属品グリースパック(10g)
RoHS指令(10物質対応)対応
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切替方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC6
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
高速応答
コンパクト
大流量
保護構造
省電力
3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!
高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
質量(g)96
保護構造IP67
管接続口径1/8
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度(Hz)200
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6
パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形
弁構造弾性体シール
コイル節電回路付
インジケータLED
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様
周波数(Hz)調整幅:1~12
ボディサイズ1/2
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)
給油不要
弁構造メタルシール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.93MB)
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 環境下での使用が可能
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
目盛の印字により流量の数値管理が可能!
ニードルロック機構追加
用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.67MB)
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.61MB)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
CE-対応品(-) なし
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。