10,375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付支持金具 一山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CJ Series(CJ2B16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

CM Series(CM2D32) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CM Series(CM2L32) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CM Series(CM2KL20) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

CM Series(CM2D25) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CM Series(CM2L20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

CM Series(CM2BZ20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

CM Series(CM2B25) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

CM Series(CM2C20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B20) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

CJ Series(CJ2M10) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CG Series(CG1BN32) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CM Series(CM2FZ32) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CD Series(CDG1ZN20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CD Series(CDG1ZN32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

CQ Series(CQ2A40) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-20DZ SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN32 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZB16) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります