コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タップ M15 1.5」の検索結果
・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)750~2500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)750~2500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.57MB)
取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)
タイプ高出力タイプ
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.38MB)
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)
タイプ高出力タイプ
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。