作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
取付角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
スイッチデジタル圧力スイッチなし
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
設定圧力(MPa)0.02~0.2 設定
ドレン排出口【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
排気機構ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレンなし
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ボディサイズ40
管接続口径Rc3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.7
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計取付角度圧力計取付角度 0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥9,198
税込¥10,118
19日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
仕様(K) 逆流機能付
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
仕様(K) 逆流機能付
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
13日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
仕様(K) 逆流機能付
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
仕様(K) 逆流機能付
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。