コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネクタイ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)




4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMCブラケットD
エコ商品
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

SMCブラケットE
エコ商品
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
949 税込1,044
4日以内出荷



仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D12) 12連用 バルブ連数2
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷









シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横 コネクタ取付方向(D) D側取付
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様CE対応:(-) なし ねじの種類(T) NPTF シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし 管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8 ねじの種類(-) Rc 連数3 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷



1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様CE対応:(-) オプションなし シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様CE対応:(-) オプションなし 管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4 ねじの種類(F) G 連数8 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横 コネクタ取付方向(U) U側取付
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷

仕様CE対応:(-) オプションなし 管接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります