304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合型式HRLE090 流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
1個
48,980 税込53,878
42日以内出荷

HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

エアドライヤ用バイパス配管セット SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)





・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式ロータリタイプ
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式レバータイプ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

H Series(HRS) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-75~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQF63) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL32TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RLQD32-50-BL RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQD32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様左配管(落下防止) ポートねじの種類(-) Rc バイパス配管(L) バイパス配管付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

RLQA32TN-50-FR RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様右配管(落下防止) ポートねじの種類(TN) NPT バイパス配管(R) バイパス配管付 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

RLQB63TN-50M-BR RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQB63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様右配管(落下防止) ポートねじの種類(TN) NPT バイパス配管(R) バイパス配管付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA32) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RDLQG50TN-75M-BR-A72 RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQG50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類A72 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 バイパス配管(R) バイパス配管付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF50TN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQA32TN) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RDLQB40TF-72-BR ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)72 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止) ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL63) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQL63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB63 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQG32) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA32 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF50) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RDLQL50-75M-BR-M9BVL ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止) ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQB63) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA32TF) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQG32 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA63) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA63TF SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります