5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz) サイズ(mm)4
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449,800 税込494,780
30日以内出荷

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5~50 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.51MB) コンデンサの種類空冷式
1個
239,800 税込263,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります