345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レギュレータ (AR25K-~) SMC CADデータあり
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

レギュレータ (AR30K-~) SMC CADデータあり
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC CADデータあり
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
1個
819 税込901
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ID201-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(1)単相AC110(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZP3E) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
1個
特価
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)60(基準) 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID400-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

ID300-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ID206-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)30
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ID306-04BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
プレート(P) プレート付
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-125 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
プレート(P) プレート付
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り 真空取出方向
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF40 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り 真空取出方向
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り 真空取出方向
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-Y) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y80 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y32 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y100 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF50 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り 真空取出方向
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF32 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り 真空取出方向
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り 真空取出方向
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります