コンプレッサー・空圧機器・ホース :「分離器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格流量(L/min)2~16
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
配管取出方向(-) ストレート
リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)10~100
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)50~250
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)5~40
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用
測定範囲(mm)25±1(デフォルト)
規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)
繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)
電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)
耐衝撃(m/s2)300
周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50
絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)
耐電圧(V)AC1000 1分間
AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。