コンプレッサー・空圧機器・ホース :「制御基盤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途空気用
サイズ30
オリフィス径(Φmm)3.2
耐圧(MPa)4.5
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)3.0
使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ30
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ10
材質(シール)FKM
管接続口径1/8
ねじの種類G
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。