9,054件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VNA611B-40A-1GS 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(40A) 1 1/2 材質(シール)(B) FKMシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)



VNA311B-20A-1GS 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(20A) 3/4 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


VNA111A-8A-4GS-B 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111A SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA511B-32A-1GS 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA511B SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.57MB) オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

VNA611B-40A-5GS VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611B) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNA6 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA211C-15A-5EZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211C) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 管接続口径(15A) 1/2 型式VNA2 材質(シール)(C) EPRシール 使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA311B-20A-5GS VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(20A) 3/4 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(1) N.C.
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A) SMC CADデータあり
管接続口径(50A) 2 型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA711A-F50A-5GS VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(50A) 2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA612A-40A-1GS VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612A) SMC CADデータあり
管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNA6 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A) SMC CADデータあり
型式VNA1 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA311C-20A-5EZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(C) EPRシール 管接続口径(20A) 3/4 ねじの種類(-) Rc 使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA711B-50A-5GS VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711B) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(50A) 2 ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA112B-6A-1GS-B VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112B) SMC CADデータあり
型式VNA1 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6250種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6304種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5655種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6582種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4122種類の商品があります)

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5460種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

パイロット弁アッセンブリ SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.53MB)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (676種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります