コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力安全弁 エアー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20~60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります