363件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷










PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564) SMC CADデータあり
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付) 出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSE541A-N01-C2 PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PSE313 PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 表示単位(-) 単位切換機能付 コネクタ(-) なし アダプター型式(-) なし 入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 圧力センサ(P2) 2個
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE315) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります