12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。 また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナット セット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モータ式オートドレン ADM SMC CADデータあり
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SMC増圧弁 VBA-X3239
エコ商品
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります