1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
1個
¥319
税込¥351
21日以内出荷
用途HRLF200-A用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
用途HRLF200-A用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.24MB)
取扱説明書(3.95MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン
接続口径(3ポート)G1
管接続口径圧力計:1/8
定格電圧(V)24DC
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)
耐圧力(MPa)1.5
コイル節電回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.57MB)
オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無有
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。